Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223310
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.Die Lock-and-Go Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden.Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | EDV-Endloslisten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-6 | F-3
Schnittbreite:
0,78mm x 11mm
Schnittleistung (80 g/qm):
6 Blatt
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
1002 mm
Tiefe:
491 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
27 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,55*
€ 1.047,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,43*
€ 1.089,38*
€ 5,50*
ab € 1.049,23*
€ 1.089,38*
Frei Haus
ab € 1.057,09*
€ 1.089,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.099,18*
€ 1.142,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,64*
€ 1.246,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,38*
€ 1.244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,20*
€ 1.229,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,58*
€ 1.219,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,55*
€ 1.204,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.