Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_2105111 Herst.-Nr.: 2105111 EAN/GTIN: 4026631050685 |
| | |
|
| | |
| - Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.
- Die Lock-and-Go Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.
- Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 82 l | Besonderheiten: | Autofeed bis zu 500 Blatt | Breite: | 497 mm | Bruttogewicht: | 33.019 kg | CD-Vernichtung: | nein | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 240 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Festplatten-Vernichtung: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Holz | Gerätegewicht: | 27 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 56 dB | Höhe: | 1002 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | nein | Marke: | HSM | Motorleistung: | 500 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 11 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 0.065 m/s | Schneidleistung: | 6 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 mm | Schnittgröße: | 0,78x11 mm | Sicherheitsstufe: | 5 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-3 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-6 | Tiefe: | 491 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter-öl hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Akten, Akten-Schredder, AktenSchredder, Autofeed, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,55* | € 1.051,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.049,22* | € 1.093,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,76* | € 1.093,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.092,00* | € 1.146,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,76* | € 1.150,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|