Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter REM820 REXEL 2104010EU, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, 15mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542644
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104010EU
EAN/GTIN:
     5028252388870
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Der Rexel REM820 Executive-Aktenvernichter ist das perfekte platzsparende Kompaktmodell, das unter den Schreibtisch passt. Er bietet Sicherheitsstufe P-5, zerkleinert Papier zu unleserlichen Partikeln (2x15mm) und ist damit ideal für die Vernichtung sensibler und vertraulicher Unterlagen. Der REM820 ist ein flüsterleiser Aktenvernichter für den allgemeinen Gebrauch und verträgt sogar hin und wieder Büroklammern.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Mikro-Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Auffangvolumen 21l, Breite 389mm, Tiefe 275mm, Höhe 540mm, Eingabebreite 220mm, Schnittgeschwindigkeit 40mm/s, Masse (Gewicht) 10.6kg, Kabel inbegriffen ja, Netzfrequenz 230Hz, Netzspannung 50V, Zertifikate und Zulassungen CE, GS-Prüfzeichen, Garantie ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe:
P-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
21
Breite:
389
Tiefe:
275
Höhe:
540
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
8
Eingabebreite:
220
Schnittgeschwindigkeit:
40
Masse (Gewicht):
10.6
Kabel inbegriffen:
ja
Netzfrequenz:
230
Netzspannung:
50
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS-Prüfzeichen
Garantie:
ja
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
9
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, aktenvernichter auffangbehälter, aktenvernichter-auffangbehälter rexel, Aktenvernichter REM820, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 258,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 216,36*
€ 258,26*
€ 4,50*
ab € 222,32*
€ 264,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 230,44*
€ 274,10*
€ 2,95*
ab € 234,81*
€ 286,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 649,89*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.640,00*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 703,54*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,83*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 315,75*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.236,76*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.538,32*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 423,75*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.775,42*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.706,03*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.201,17*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.346,88*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,74*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102020EU
ab € 21,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.