Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury REM820 Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm P-5 8 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Mercury REM820 Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm P-5 8 Blatt schwarz
Aktenvernichter Mercury REM820 Mikro-Partikelschnitt 1,9x15mm P-5 8 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2104010EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104010EU
EAN/GTIN:
     5028252388870
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Rexel Aktenvernichter Mercury REM820
  • Elektrischer Aktenvernichter für die Geschäftsleitung oder den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Mit Mercury Anti-Papierstau-Technologie
  • Automatische Abschaltung bei geöffnetem Abfallbehälter und Abkühlphase
  • Automatische Rücklauffunktion
  • Selbstreinigendes Schneidwerk
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Mit ergonomischem Tragegriff
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
  • Mit Laufrollen für Mobilität
  • Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5
  • Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 1,9 x 15 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 21 Liter / 220 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 40 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 225 mm
  • Leistungsaufnahme: 250 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 60 DbA
  • Gewicht: 10,6 kg
  • Format: 389 x 540 x 275 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
21 l
Besonderheiten:
Anti-Papierstau-Technologie mit Sensordauerbetrieb, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster für recycelbare Abfallsäcke, selbstreinigendes Schneidwerk
Breite:
389 mm
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
225 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
10.6 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
60 dB
Höhe:
540 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Motorleistung:
250 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.04 m/s
Schneidleistung:
9 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1,9 mm
Schnittgröße:
1,9x15mm mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
275 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, aktenvernichter auffangbehälter, großmengen shredder p-5, Aktenverichter, Alpha, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Auto, Auto+, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Duo, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Joy, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Mercury, Office-Aktenvernichter, Persönlicher, Promax, ProSecure, Prostyle, Prostyle+, Reißwolf, REM820, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SmarTech, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 260,14*
€ 4,50*
ab € 222,07*
€ 266,19*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 229,56*
€ 275,71*
€ 2,95*
ab € 230,77*
€ 284,37*
12 Tage
344
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 299,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 653,39*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.684,69*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 702,34*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,80*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,49*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.243,49*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.547,74*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 423,09*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 341,78*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.755,22*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.702,59*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.200,62*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.214,93*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 72,59*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.