Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Rexel Alpha Aktenvernichter Streifenschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2265833
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102020EU
EAN/GTIN:
     5028252255097
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dieser praktische Aktenvernichter für zu Hause zerkleinert Unterlagen im Streifenschnitt und bietet somit allgemeine Sicherheit. Der Alpha ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und vernichtet bis zu 5 Blatt (80 g/m²) in einem Vorgang. Er verfügt über einen 10-Liter-Abfallbehälter mit Aufsatz zum einfachen Entleeren.

- 7,2 mm Streifenschnitt (P-1)
- Vernichtet bis zu 6 Blatt (70 g/m²) in einem Vorgang
- 10 Liter Auffangbehälter mit 30 Blatt Fassungsvermögen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
2174 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
222 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
7.2 mm
Korbvolumen
10 l
Korbkapazität
30 Blätter
Aktenvernichter Kapazität
5 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-1
Überhitzungsschutz
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 650,53*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.643,08*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 705,54*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,23*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 223,15*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,99*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 373,05*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.753,18*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.200,91*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 268,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.