Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter Style, Partikelschnitt, P-4, 5 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2101941EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101941EU
EAN/GTIN:
     5028252247283
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter Style. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch für 1-2 Benutzer. Manuelle Papierzuführung. Manueller Rücklauf. Einfach zu leerender Abfallbehälter. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 5 Blatt (80 g/qm) bis zu 6 Blatt (70 g/qm) bzw. bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 35 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 7,5 Liter / 50 Blatt.Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 184 Watt. Geräuschpegel: ca. 73 DbA. Gewicht: 3,6 kg. Format: 320 x 360 x 170 mm. 2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Leistungsaufnahme des Motors:
184
Rauminhalt für Schnittgut:
7.5
Höhe:
360
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Artikelbezeichnung:
Style
Partikellänge (Partikelschnitt):
35
Netzspannung:
230
Masse (Gewicht):
3.6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Farbe:
weiß
Breite:
320
Tiefe:
170
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
manueller Rücklauf, einfach zu leerender Abfallbehälter
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Schnittgeschwindigkeit:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 654,76*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.649,86*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 705,76*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 216,30*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 221,93*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,68*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 371,30*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.755,02*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.193,99*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 267,51*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.