Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift "Sharp 200" Pentel® P205-A, Schaft schwarz, Druckmechanik, Härtegrad HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-341533
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     P205-A
EAN/GTIN:
     3474372205009
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Mine auswechselbar ja, Minenstärke 0.5mm, mit Radierer ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
schwarz
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
HB
Mine auswechselbar:
ja
Minenstärke:
0.5
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
Für perfektes Zeichnen und allgemeine Schreibzwecke. Mit 4 m
mit Clip:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift pentel 0,5mm, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Druckbleistift "Sharp 200", Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 4,61*
3 Tage
970
1
€ 2,90*
ab € 3,57*
€ 5,72*
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,15*
1
€ 4,16*
ab € 3,87*
€ 6,16*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.