Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technisches Zeichendreieck RUMOLD 1054, 25cm lang, Tuschekante oberseitig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334234
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     4012108001304
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Mit abnehmbarem Griff, von beiden Seiten einsetzbar, aus transparentem Acrylglas, mit Tuschenoppen, mit farig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala. Einstechpunkt für Zirkel bei Nullpunk, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, durchgehende Facetten, jeweils an den Enden verstärkt, umwetfreundliches PP-Etui.
farbig hinterlegte WInkelgrade ja, Tuschenoppen unterseitig, Inhalt der Packung Im umweltfreundlichen PP-Etui
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse):
25
farbig hinterlegte WInkelgrade:
ja
Farbe:
transparent
mit Griff:
ja
Tuschekante:
oberseitig
Tuschenoppen:
unterseitig
Inhalt der Packung:
Im umweltfreundlichen PP-Etui
Besonderheit:
Winkelskala 180°/1°, 45°-Linien. Markierte Winkel 7°, 23°, 4
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 45 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, Technisches Zeichendreieck, Dreieck, Dreiecke, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
505
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,79*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,89*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 6,08*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,97*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,22*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,15*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.