Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 150, Keilspitze Legamaster 7-115001, Schaft weiß, nachfüllbar ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-330854
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-115001
EAN/GTIN:
     8713797026727
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Für plakative Schriftgrößen mit Distanzwirkung. Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Geruchsarme, alkoholgelöste Cap Off-Tinte, schützt vor schnellem Austrocknen. Einfach trocken abwischbar. Kappe und Spitze in Schreibfarbe.
Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Schaftfarbe:
weiß
nachfüllbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
max. Strichstärke:
2
min. Strichstärke:
7
Schaftmaterial:
Kunststoff
Besonderheit:
leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen. Cap Off-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze legamaster, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Boardmarker TZ 150, Keilspitze, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
770
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,15*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,17*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,96*
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,61*
8 Tage
59
1
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.