Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 150, Keilspitze 2 - 7 mm, nachfüllbar, schwarz, für Whiteboards u


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/leg1150sw_a1.jpg
images/web_details/leg1150sw_a1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-LEG1150SW
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-115001
EAN/GTIN:
     8713797026727
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
2-7 mm
Ausführung:
Keilspitze
Anreißer (Online):
Boardmarker TZ 150, Keilspitze 2 - 7 mm, nachfüllbar, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Boardmarker TZ 150, Keilspitze 2 - 7 mm, nachfüllbar, schwarz, für Whiteboards und Flipcharts
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze legamaster, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Flip-Chart-Marker, Board-Marker, Präsentationsmarker, Präsentations-Marker, Papier-Marker, Flipchartschreiber, Flipchart-Schreiber, Flip-Chart-Schreiber, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte, Flip-Chart-Stifte, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
280
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,14*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,18*
1
€ 4,30*
ab € 2,23*
€ 3,94*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,95*
9 Tage
58
1
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.