|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3765-7-115001 Herst.-Nr.: 7-115001 EAN/GTIN: 8713797026727 |
| | | |
|
|  |  |
 | Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Jede Packung enthält 10 Marker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-7 mm. Kunststoffschaft. Die Marker sind nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke: | 2-7 mm | nachfüllbar: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders geeignet für kräftige Striche, Überschriften und Unterstreichungen. Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Einfach nachzufüllen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Herstellerartikelnummer: | 7-115001 | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Farbe des Schaftes: | Weiß | Herstellername: | Legamaster | Druckmechanik vorhanden: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | GTIN: | 8713797026727 | Produkt-Typbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ150 Boardmarker schwarz | Hersteller-Name: | Legamaster | Produkttypbezeichnung: | Boardmarker |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |