Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-115001 Herst.-Nr.: 7-115001 EAN/GTIN: 8713797026727 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Boardmarker TZ 150
- Für Whiteboards und Flipcharts
- Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen
- Nachfüllbar
- Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
- Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
- Keilspitze. Kunststoffschaft
- Kappenfarbe: Schwarz
- Schaftfarbe: Weiß
- Strichstärke: 2 - 7 mm
- Schreibfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Whiteboards und Flipcharts | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | alkoholgelöste, geruchsarme Tusche | Breite: | 22 mm | Bruttogewicht: | 0.0255 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Gewicht: | 0.0255 kg | Höhe: | 22 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 121 mm | Marke: | Legamaster | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 2,0-7,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker keilspitze legamaster, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Marker, TZ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,14* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,23* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,17* | € 3,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,06* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|