Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmine Super-Hi-Polymer ECOBRA 835503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128505
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     835503
EAN/GTIN:
     4011123039200
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft, für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton, Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen), Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Informationen:
Minenfarbe:
schwarz
Härtegrad:
H
Minenstärke:
0.5
ISO-Kennzeichnung:
ja
Inhalt der Packung:
15 Minen pro Dose
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftminen 0,5mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Feinmine Super-Hi-Polymer, Bleistiftminen, Drehbleistift-Mine, Druckbleistift-Mine, Druckbuntstift-Mine, Farbmine für Druckbleistift, Farbmine für Feinminenstift, Feinmine, Feinminenbüchse, Feinminendose, Filmmine, Mine, Mine für Drehbleistift, Mine für Druckbleistift, Mine für Feinminenstift, Mine für Multifarbstift, Minen, Multifarbstiftmine, Schreibgerät, Schreibgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
180
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,05067*
€ 0,05934*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,77*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,90*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,80*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835002
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.