Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-121208 Herst.-Nr.: 80003833 EAN/GTIN: 4014481501419 |
| |
|
| | |
| Heftung kaufmännische Heftung, Abheftvorrichtung ja, Höhe 305mm, Vorderdeckel halb, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe: | chamois | für Anzahl Blatt: | 170 | Heftung: | kaufmännische Heftung | Abheftvorrichtung: | ja | Organisationsaufdruck: | ja | Breite: | 240 | Höhe: | 305 | Vorderdeckel: | halb | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Papiergewicht: | 250 | Material Heftmechanik: | Metall | Material: | Manila Karton RC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ösenhefter falken, einhängehefter, Einhakhefter, Einhänge-Schnellhefter, Einhänge-Sichthefter, Hefter, Klemmhefter (Einhängehefter), Ösenschmalhefter, Schlitzhefter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,25* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,27* | € 0,47* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|