Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Ösenhefter, A4, 250 g/m², halber Deckel, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois FALKEN 80003833
Artikel-Nr.:
     639-595737004
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80003833
EAN/GTIN:
     4014481501419
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel kfm. Falken chamois. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manilakarton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: chamois. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
true
Ausführung des Vorderdeckels:
halber Vorderdeckel
Breite:
240
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
305
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter falken ganzer vorderdeckel beige, einhänge hefter, einhänge-hefter kaufmännische heftung, Klemmhefter, Schlitzhefter, Einhakhefter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
620
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,47*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
10 Tage
1367
1
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.