Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokument Falken DIN A4 Pappkarton 240 mm x 305 mm Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1080460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1080460
Artikel-Nr.:
     94QG7-1080460
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80003833001F
EAN/GTIN:
     4014481501419
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Falken Dokument. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Creme. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 305 mm. Lieferumfang: 1 x Ösenhefter. Marke: Falken. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 250 g/m². Textfeld: Ja. Öffnung: Seitlich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Farbe:
Chamois
Höhe:
305 mm
Breite:
240 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
620
1
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
11 Tage
1367
1
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.