Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter für Beschriftungsgeräte DYMO® S0721440, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070437
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721440
EAN/GTIN:
     5411313400763
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Für alle DYMO®-Geräte mit D1-Bändern. Nicht geeignet für LP 150, LM 120P, LM 260P, 360D, 420P, LM PnP.
für Gerätetyp Beschriftungsgeräte von DYMO® mit D1-Bändern
Weitere Informationen:
für Gerätetyp:
Beschriftungsgeräte von DYMO® mit D1-Bändern
Farbe:
schwarz
Besonderheit:
200 - 240 V/50 - 60 Hz/9 VDC 1,5 A

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 9000; Labelmanager PC-2
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Drucker Ersatzakku, Druckerakku, Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Drucker Netzteil, Druckernetzteil, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Zubehör für Büroanwendung, Dymo-Zubehör für Facility Management und Produktion, Dymo-Zubehör für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Zubehör für Online-Anwender, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dymo d1 newell rubbermaid, dymo-bänder für online-anwender, Netzadapter für Beschriftungsgeräte, Adapter für Digital-Diktiergerät, Adapter für Kopfhörer, Akku für Beschriftungsgerät, Akku für Diktiergerät, Aktenvernichter-Ablagebrett, Aktenvernichter-PIN-Nummer-Verschluss, Aktenvernichter-Rollenset, Akustikkoppler für Wiedergabegerät, Anreibestift für Beschriftungsgerät, Anschlagschiene für Schneidemaschine, Bandabschneider für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Netzadapter, Binderücken-Öffner, Binderückenöffner, Endloslistenablage für Aktenvernichter, Entwickler (Reproverbrauchsmaterial), Ersatz-Ohrpolster für Kopfhörer, Ersatzklinge für Beschriftungsgerät, Etui für Diktiergerät, Farbband (Fernschreiber), Farbe (Reproverbrauchsmaterial), Fernschreiber-Farbband, Fernschreiber-Lochstanzstreifen, Fernschreiber-Zubehör (Farbband), Fernschreiber-Zubehör (Lochstreifen), Fernschreiber-Zubehör (Papierrolle), Fernschreiberfarbband, Fernschreiberrolle, Fernschreiberzubehör (Farbband), Fernschreiberzubehör (Papierrolle), Fernschreibrolle, Indexblock für Diktiergerät, Koffer für Beschriftungsgerät, Ladestation für Digital-Wiedergabegerät, Lenkrollen für Aktenvernichter, Lochstreifenstanzrolle, Löschblock für Diktierkassette, Löschmagnet für Diktierkassette, Messerwechsel für Stapelschneider, Netzadapter, Netzadapter für Beschriftungsgerät, Netzadapter für Rechner, Netzgerät für Beschriftungsgerät, Netzgerät für Rechner, Netzgeräte für Rechner, Netzteil, Netzteil für Digital-Diktiergerät, Netzteil für Diktiergerät, Netzteil für Rechner, Netzteil für Wiedergabegerät, Netzteile, Papier-Gestell für Aktenvernichter, Papierablage für Aktenvernichter, Rechenmaschine, Rechenmaschinen, Rechenmaschinen-Zubehör, Rechner, Reinigungskassette für Diktiergerät, Reproverbrauchsmaterial, Schnittleiste für Schneidemaschiner, Schnittschiene für Schneidemaschine, Sicherheitsverschluss für Aktenvernichte, Softwarepaket für Diktiergerät, Stapelwinkel für Stapelschneider, Stethoclip für Kopfhörer, Telex-Lochstanzstreifen, Telex-Rolle, Telex-Zubehör (Farbband), Telex-Zubehör (Lochstreifen), Telex-Zubehör (Papierrolle), Telexfarbband, Telexrolle, Telexzubehör (Farbband), Tischrechner-Netzteil, Tischrechner-Zubehör, Tischrechner-Zubehör (Netzgerät), Tischrechnerzubehör, Tischrechnerzubehör (Netzgerät), Toner (Reproverbrauchsmaterial), Transporttasche für Diktiergerät, Trennstift für Beschriftungsgerät,, Zipper für Binderücken
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,70*
€ 31,54*
1
€ 6,78*
ab € 25,75*
€ 31,73*
1
€ 4,50*
ab € 26,01*
€ 31,84*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 33,91*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 30,04*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,09*
Zubehör
Dymo
2174450
ab € 31,90*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,15*
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 82,95*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,01*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 32,27*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,58*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 156,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.