Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
DYMO® LabelManager™ 210D+ Beschriftungsgerät, AZERTY-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1677-S0784460
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784460
EAN/GTIN:
     3501170784464
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen.
Weitere Informationen:
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Barcode-Druck möglich:
Nein
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Verwendung für Bandbreite:
12
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Farbe:
schwarz / silber
Höhe:
80
Tiefe:
236
Artikelbezeichnung:
Labelmanager 210 D
Art der Hilfenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Produkt-Typbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
132
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1 Bänder
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schriftstile:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
AZERTY Tastatur
Breite:
210
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Produkttypbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.