Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D, D1 Bänder, 12 mm, 132 Zeichen, 6, 7
Artikel-Nr.:
     C1677-S0784430
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784430
EAN/GTIN:
     3501170784433
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät Labelmanager 210 D Allzweck -. Produktverwendung: Drucken von Etiketten. Für Bandtyp und -breite: D1 Bänder, 12 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind. Anzahl der Display-Zeilen: 2 Zeilen. Anzahl der darstellbaren Zeichen: 132 Zeichen. Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 6, 7. Art der Hilfenergie: 6 AA Batterien oder Netzteil. QWERTY Tastatur. Ausführung: Vertikaldruck, Unterstreichenfunktion, 8 Umrahmungsstile. Ausstattung: Netzanschluss vorhanden. Schneidevorrichtung vorhanden. Max. Anzahl der Druckzeilen: 2. Größe (B x H x T): 210 x 80 x 236 mm.
Weitere Informationen:
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Barcode-Druck möglich:
Nein
Verwendung für Bandbreite:
12
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
80
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Vertikaldruck möglich:
Ja
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Artikelbezeichnung:
Labelmanager 210 D
Produkt-Typbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1 Bänder
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Breite:
210
Produktverwendung:
Drucken von Etiketten
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
132
Art der Hilfenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Anzahl der Schriftstile:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
QWERTY Tastatur
Tiefe:
236
Farbe:
schwarz / silber
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Grafikdisplay, auf dem alle Texteffekte sichtbar sind
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Allzweck - Beschriftungsgerät
Art der Hilfsenergie:
6 AA Batterien oder Netzteil
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.