Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät P-touch H105 brother PTH105ZG1, Druckgeschwindigkeit 20mm/s, 390g, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070399
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH105ZG1
EAN/GTIN:
     4977766715003
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Flexibles Beschriftungsgerät für das Home-Office und das Büro. Thermo-Transferdruck, ABC-Tastatur, 54 Zeichen. Großzügiges 12 Zeichen Display. 3 Schriftgrößen, 8 Schriftstile, 12 Deco-Modus-Designs, 7 verschiedene Rahmen. Deco-Modus für individuelle Etiketten, Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung. 180 dpi Druckauflösung, max. 20 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit, 80 Zeichen Arbeitsspeicher, 385 darstellbare Zeichen/Symbole, Groß- und Kleinschreibung, Mehrfachausdruck bis zu 9-mal. Phrasenspeicher für 720 Zeichen. Schriftart Helsinki. Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße bis zu 2 Zeilen. Horizontaler und vertikaler Druck. TZe-Schriftbander in 3,5/6/9 und 12 mm Breite. Inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette. 3 Jahre Herstellergarantie.
Höhe 207mm, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 1 Zeile mit 12 Zeichen, Anzahl Schriftstile 8, Anzahl Schriftgrößen 3, Beschriftungsband (Typ) TZe-Bänder 3,5/6/9/12mm, Netzanschluss nein, Art der Hilfsenergie Batterie, max. Druckhöhe 9mm, Breite 110mm, Tiefe 59mm, Anzahl möglicher Zeilen 2, Anzahl darstellbare Zeichen 385, Anzahl Tasten 54, Anzahl Umrahmungsstile 7, Unterstreichenfunktion Ja
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
20
Höhe:
207
Farbe:
grau/weiß
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1 Zeile mit 12 Zeichen
Anzahl Schriftstile:
8
Anzahl Schriftgrößen:
3
Beschriftungsband (Typ):
TZe-Bänder 3,5/6/9/12 mm
Netzanschluss:
nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie
max. Druckhöhe:
9
Breite:
110
Tiefe:
59
Anzahl der Display-Zeilen:
1
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
385
Anzahl Tasten:
54
Anzahl Umrahmungsstile:
7
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Schneidevorrichtung:
Ja
Gewicht:
390
Lieferumfang:
1 TZe-Schritbandkassette
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 2,90*
ab € 24,16*
€ 31,77*
1
€ 5,95*
ab € 24,02*
€ 31,78*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,14*
€ 31,91*
1
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 31,95*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,11*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.