Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 280 DYMO® S0968990, Druckgeschwindigkeit 15mm/s, 7mm hoch, 58 Tasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070322
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968990
EAN/GTIN:
     3501170968994
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager? 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager? 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr. Mit 6 Schriftgrößen, 6 Schirftstilen, 3 Schriftarten, 8 Rahmen, 220 Symbolen und Cliparts. Speichert bis zu 9 Etiketten. 2+1 Jahr Garantie bei Online-Registrierung auf www.dymo.com. LM 280 mit Koffer: 1x D1-Band 12 mm x 7 m schwarz auf weiß und 1x schwarz auf transparent.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 2x16, Anzahl Schriftstile 3, Anzahl Schriftgrößen 6, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6/9/12mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie Li-Ionen Akku, max. Druckhöhe 12mm, Breite 108mm, Tiefe 205mm, Anzahl darstellbare Zeichen 220, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Druckfarbe schwarz, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten, Gewicht 1035g, Umweltfreundliches Merkmal REACH & ROHS konform
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
15
Höhe:
7
Farbe:
schwarz
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
2 x 16
Anzahl Schriftstile:
3
Anzahl Schriftgrößen:
6
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6/9/12 mm
Verwendung für Bandbreite:
12
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku
max. Druckhöhe:
12
Breite:
108
Tiefe:
205
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
220
Anzahl Tasten:
58
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Druckfarbe:
schwarz
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten
Gewicht:
1035
Umweltfreundliches Merkmal:
REACH & ROHS konform
Auflösung des Druckbildes:
180
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Inhalt der Packung:
im Koffer mit Zubehör
Produktverwendung:
Etikettendrucker
Besonderheit:
Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierr
LCD-Anzeige:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Angebote (51)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,43*
€ 77,06*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 63,36*
€ 77,07*
€ 4,50*
ab € 64,68*
€ 78,99*
1 Tag
32
€ 7,50*
ab € 67,98*
€ 82,56*
Lager 107
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 109,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.