Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 420P DYMO® S0915440, Druckgeschwindigkeit 12mm/s, 57mm hoch, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070272
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915440
EAN/GTIN:
     3501170915448
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten. Merkmale ? Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung ? Langlebiger, wiederaufladbarer Akku-Pack ? PC- oder MAC-Anbindung über DYMO® Connect ? Über 30 Methoden der Textformatierung ? Druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts ? Speicherung von bis zu 15 häufig verwendeten Etiketten ? Drucken Sie Barcodes, wie z. B. UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A ? Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten ? Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect für Desktop-App herunter
Anzahl Schriftstile 12, Anzahl Schriftgrößen 7, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6, 9, 12, 19mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie Li-Ionen Akku, max. Druckhöhe 14.9mm, Breite 104mm, Tiefe 215mm, Anzahl Tasten 56, Anzahl Umrahmungsstile 8, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher 10-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion, Gewicht 415g
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
12
Höhe:
57
Farbe:
schwarz/silber
Anzahl Schriftstile:
12
Anzahl Schriftgrößen:
7
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6, 9, 12, 19 mm
Verwendung für Bandbreite:
19
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku
max. Druckhöhe:
14.9
Breite:
104
Tiefe:
215
Anzahl der Display-Zeilen:
4
Anzahl möglicher Zeilen:
4
Anzahl Tasten:
56
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
10-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
Gewicht:
415
Auflösung des Druckbildes:
180
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
ABC
Lieferumfang:
LabelManager? 420P-Etikettendrucker, Litihum-Ionen-Akkusatz,
Produktverwendung:
Etikettendrucker
Batterien im Lieferumfang:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 111,93*
€ 138,96*
€ 3,50*
ab € 121,50*
€ 149,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,36*
€ 149,34*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 150,54*
Lager 107
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 167,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,27*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,36*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,94*
Zubehör
Dymo
S0718580
ab € 12,22*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,16*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,04*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,00*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,89*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,36*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,24*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,25*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,59*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,13*
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.