Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACARD ID 300 Kartendrucker DURABLE 8910-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070070
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8910-00
EAN/GTIN:
     4005546808222
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
durable kartendrucker
kartendrucker
Ready-to-use Kartendrucker zur schnellen und einfachen Bedruckung von (Ausweis-) Karten im Format 53,98 x 85,60 mm (ISO CR 80 ? ISO 7810). Professioneller, randloser, wasserfester Druck in Fotoqualität (260 x 300 dpi Auflösung), monochrom oder in Farbe. 16 MB Speicher (RAM). USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1 und 3.0). Geeignet für MAC (OS X 10.6 oder höher) und PC (Windows? XP SP3, Vista, 7 oder 8 (32 & 64 bit)). Austattung: Inkl. YMCKO-Farbband und blanko-Karten für 100 Ausdrucke. Druckertreiber für Mac / PC (Windows?,7,8 oder 10) auf CD. Schnellstartanleitung, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
USB-Anschluss vorhanden:
Ja
Farbdruck:
Ja
Auflösung:
300
Farbträger/Druckverfahren:
YMCKO-Farbband
Weitere Suchbegriffe: DURACARD ID 300 Kartendrucker, Drucker für Video, Farb-Video-Drucker, Farb-Video-Printer, Printer für Video, Video Printer, Videodrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 709,64*
€ 755,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,42*
€ 755,02*
€ 5,50*
ab € 732,25*
€ 788,52*
Frei Haus
ab € 741,61*
€ 788,52*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.153,79*
€ 1.218,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,72*
€ 1.450,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,50*
€ 1.438,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,07*
€ 1.417,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,94*
€ 1.394,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,79*
€ 1.373,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
891300
ab € 46,51*
Zubehör
Durable
891402
ab € 13,57*
Zubehör
Durable
891502
ab € 14,82*
Zubehör
Durable
891122
ab € 38,85*
Zubehör
Durable
891201
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.