Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetikett einzeln mit Abziehlasche HERMA 4331, Etikettenbreite 130mm, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055660
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4331
EAN/GTIN:
     4008705043311
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Adressetiketten für Schreibmaschinen, einzeln, selbstklebend. Zum Adressieren, Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC®-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. In Material und Format so abgestimmt, dass zusätzlich ein Frankierstempel wischfest aufgebracht werden kann. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht für PC-Beschriftung geeignet.
Etikettenhöhe 80mm, Etikettenträger (Blatt/Rolle) Blatt, Anzahl der Etiketten in Packung 500, Perforation nach jedem Etikett nein, Etiketten pro Blatt 21, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Etikettenbreite:
130
Etikettenhöhe:
80
Farbe:
weiß
Etikettenträger (Blatt/Rolle):
Blatt
Anzahl der Etiketten in Packung:
500
Perforation nach jedem Etikett:
nein
Blatt mit umlaufendem Rand:
nein
abgerundete Ecken:
nein
Etiketten pro Blatt:
21
Besonderheit:
Einzeletikett mit Abziehlasche
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Art der Befestigung (Etikettfixierung):
selbstklebend
Material:
holzfreies Schreibpapier
Papiergewicht:
175
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etiketten papier, etiketten papier, etiketten papier bogen, Adressetikett einzeln mit Abziehlasche, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adress-Etiketten, Adressetikett, Adressetiketten, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Endlos-Adressetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Motiv-Namensetikett (Absenderetikett), Namensetikett (Absenderetikett), Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Rollen-Adressetikett, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,43*
€ 29,16*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,56*
€ 29,17*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,46*
€ 30,57*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 26,14*
€ 35,17*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 67,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,96*
€ 55,88
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.