Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125147 Herst.-Nr.: 4331 EAN/GTIN: 4008705043311 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten für Schreibmaschinen, einzeln, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, d eckende Qualität. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. In Material und Format so abgestimmt, dass zusätzlich ein Frankierstempel wischfest aufgebracht werden kann. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: | | weight: | 1.072 kg | height: | 0.056 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.176 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,54* | € 29,11* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 21,49* | € 29,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 22,55* | € 30,52* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 26,06* | € 35,13* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,56* | € 36,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,04308* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|