Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Klebepads Läufer 99150, transparent, PG=64ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054981
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     99150
EAN/GTIN:
     4006677991500
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Mit den durchsichtigen doppelseitigen Klebepads von Läufer lassen sich Gegenstände unsichtbar fixieren. Die transparenten Haftpunkte kleben sofort und zuverlässig. Bei Bedarf sind sie von den meisten glatten Oberflächen spurlos ablösbar. Perfekt für die Befestigung von kleinen Gegenständen, für Fensterdekorationen, Poster, Fotos, Erinnerungszettel und vieles mehr. Format 10 x 10 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
säurefrei:
ja
Breite:
10
ablösbar:
ja
Verwendung für:
Kleben, Fixieren, Basteln
Länge:
10
Packung mit:
64 Stück
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, läufer klebepads, klebepads, Doppelseitige Klebepads, Deko-Haftstreifen für Fenster, Doppel-Klebestück, Doppel-Klebestück (Büro), Doppel-Klebestück ablösbar, Doppel-Klebestück ablösbar (Büro), Doppel-Klebestücke, Doppel-Montagestück, Doppel-Montagestücke, Foto-Haftstreifen, Foto-Klebestück, Foto-Klebestück (Büro), Foto-Klebestück ablösbar, Foto-Klebestück ablösbar (Büro), Foto-Klebestücke, Fotobedarf, Fotokleber, Haftstreifen für Befestigungsmittel, Haftstreifen für Fensterdeko, Haftstreifen für Fotos, Haftstreifen für Photos, Haftstreifen für Poster, Haftstück ablösbar, Haftstück ablösbar (Büro), Haftstück für glatte Oberfläche, Haftstück für rauhe Oberfläche, Klebekissen, Klebekissen (Büro), Klebekissen ablösbar, Klebekissen ablösbar (Büro), Klebemittel, Klebepad ablösbar, Klebepad ablösbar (Büro), Klebepad dauerhaft, Klebepad dauerhaft (Büro), Klebestücke, Kraftstücke, Montagestück, Montagestück (Büro), Montagestück ablösbar, Montagestück ablösbar (Büro), Montagestücke, Photo-Klebestück ablösbar, Photo-Klebestück ablösbar (Büro), Photo-Klebestück(Büro), Poster-Haftstreifen, Poster-Streifen, Posteraufhängestreifen, Posterklebestreifen, Selbstklebestück, Selbstklebestücke, Transparent-Klebestück ablösbar, Transparent-Klebestück ablösbar (Büro)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,28*
2 Tage
218
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,57*
Lager 107
12
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,22*
3 Tage
222
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 4,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 0,03641* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 38,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
99101
ab € 0,84*
Ähnlich
Läufer
99152
ab € 2,68*
Ähnlich
Läufer
99210
ab € 1,55*
Ähnlich
Läufer
99310
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.