Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepads transparent 10x10mm VE=64 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebepads transparent 10x10mm VE=64 Stück
Klebepads transparent 10x10mm VE=64 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF99150
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     99150
EAN/GTIN:
     4006677991500
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Mit den durchsichtigen doppelseitigen Klebepads von Läufer lassen sich Gegenstände unsichtbar fixieren
  • Die transparenten Haftpunkte kleben sofort und zuverlässig
  • Bei Bedarf sind sie von den meisten glatten Oberflächen spurlos ablösbar
  • Perfekt für die Befestigung von kleinen Gegenständen, für Fensterdekorationen, Poster, Fotos, Erinnerungszettel und vieles mehr
  • 64 Haftpunkte im Format 10x10 mm pro Schachtel.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.0180 kg
Farbe:
transparent
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Höhe:
2 mm
Marke:
Läufer
Packungsinhalt:
64 Stück
reißfest:
nein
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, läufer klebepads, klebepads, Doppel, Doppel-Klebestück, DoppelKlebestück, Klebekissen, Klebepad, Montagestück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,28*
1 Tag
220
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,56*
€ 2,57*
12
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,22*
2 Tage
222
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
99101
ab € 0,84*
Ähnlich
Läufer
99152
ab € 2,70*
Ähnlich
Läufer
99210
ab € 1,56*
Ähnlich
Läufer
99310
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.