Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 99101 Klebstoff Tape Kontaktkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 99101 Klebstoff Tape Kontaktkleber
Laufer 99101 Klebstoff Tape Kontaktkleber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92179176
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     99101
EAN/GTIN:
     4006677901011
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Klebetyp
Kontaktkleber
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
99150
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.