Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 99152 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 99152 Klebstoff Tape
Laufer 99152 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103447802
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     99152
EAN/GTIN:
     4006677991524
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35 g
Menge pro Behälter
700 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
99101
ab € 0,84*
Ähnlich
Läufer
99150
ab € 1,55*
Ähnlich
Läufer
99210
ab € 1,55*
Ähnlich
Läufer
99310
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.