| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF99310 Herst.-Nr.: 99310 EAN/GTIN: 4006677993108 |
| |
|
| | |
| - Läufer Vielzweckkleber, ohne Lösungsmittel, 100g Flasche mit Verstreicher, transparenter Klebstoff - Universeller durchsichtiger Klebstoff für viele Zwecke, ohne Lösungsmittel - Klebt unter anderem Papier, Pappe, Kork, Textilien, Leder, Holz - Anwendung: Dünn auftragen, sofort andrücken, gut trocknen lassen - Mit Vertreichkopf - Lösemittelfrei - Hinweis: Enthält CMIT/MIT 3:1, kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | Vielzweckkleber | Bruttogewicht: | 0.1230 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 100 g | Kategorie der Anfangshaftung: | mittel | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Läufer | Verwendung für: | universell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,38* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,60* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 19,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|