| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF99210 Herst.-Nr.: 99210 EAN/GTIN: 4006677992101 |
| |
|
| | |
| - Läufer Bastelkleber, ohne Lösungsmittel, 100g Flasche mit Verstreicher, weißer Klebstoff trocknet transparent - Vielfältig einsetzbarer Klebstoff zum Basteln, ohne Lösungsmittel - Klebt Papier, Pappe, Leder, Textilien, Trocken- und Seidenblumen, Filz, Bast, Kork untereinander und auf vielen Kunststoffen - Mit vielen Farben überstreichbar - Trocknet transparent - Mit Vertreichkopf - Lösemittelfrei - Anwendung: Auf saubere Fläche auftragen, anpressen und gut trocknen lassen- Hinweis: Enthält CMIT/MIT 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.1210 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 100 g | Kategorie der Anfangshaftung: | mittel | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Läufer | transparenter Auftrag: | ja | Verwendung für: | Papier, Pappe, Leder, Textilien, Filz, Bast, Trockenblumen, Seidenpapier und vieles mehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 2,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,61* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 19,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|