Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette MiNiKORD® 703 ST INKiESS® 50703031217999, Währung Euro, Wertskala ja, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052911
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50703031217999
EAN/GTIN:
     4012555032739
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geringe Außenmaße, stabiler Deckelgriff. Metall-Gehäuse mit stoßfester Pulverbeschichtung, Sicherheits-Zylinderschloss. Der Einsatz mit 7 MiNiKORD-Einzelmünzbehältern (variabel) gleitet beim Öffnen der Kasse zurück und gibt darunter 3 Banknotenfächer frei. Made in Germany. Gewicht: 2,6 kg.
Art des Verschlusses Sicherheits-Zylinderschloß, Breite 305mm, Tiefe 185mm, Höhe 110mm, Aufnahmekapazität Hartgeld 150,15 Euro, Farbe Einsatz schwarz/lichtgrau Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Währung:
Euro
Farbe Gehäuse:
lichtgrau
Anzahl Banknotenfach:
3
Anzahl Hartgeldfach:
7
Anzahl Reihen:
7
Wertskala:
ja
mit Schloss:
ja
Art des Verschlusses:
Sicherheits-Zylinderschloß
Breite:
305
Tiefe:
185
Höhe:
110
Aufnahmekapazität Hartgeld:
150,15 Euro
Farbe Einsatz:
schwarz/lichtgrau
Material Hartgeldeinsatz:
Polystyrol (PS), Styro-Acrylnitril (SAN), Acryl-Butadien-St
Besonderheit:
beim Öffnen der Kasse gleitet der Münzeinsatz zurück und gib
Packung mit:
1
Material Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinsatz, kasseneinsatz inkiess, kasseneinsatz, Geldzählkassette MiNiKORD® 703 ST, Geldablage, Geldablagen, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Geldzählkassetten, Kassa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 148,11*
€ 184,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,84*
€ 246,70*
€ 2,95*
ab € 215,27*
€ 270,01*
Lager 107
Frei Haus
ab € 252,22*
€ 302,30*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,04*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.