Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau
Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50703031217999
Hersteller:
     INKiESS Margot Voss
Herst.-Nr.:
     50703031217999
EAN/GTIN:
     4012555032739
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette

Produktbeschreibung:

Bei der Stahlkassette 703 ST gleiten die Münzbehälter beim Öffnen zurück und geben die darunterliegenden Banknotenfächer frei. Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln 7 Einzelmünzebehälter MiNiKORD 2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent 3 Banknotenfächer

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,5 x 18,5 x 11,0
  • Gewicht: 2,80 kg
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
30,5 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, inkiess banknotenfach, Stahlkassette MiNiKORD 703 ST, 703st, geldcassette, gelcasette, geldkasette
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,75*
ab € 122,67*
€ 139,49*
€ 7,00*
ab € 129,50*
€ 139,98*
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 141,58*
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 185,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
90906310220000
ab € 18,11*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
90879310017599
ab € 171,08*
Sonstiges
INKiESS Margot Voss
90876130009100
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.