Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkiess Stahlkassette MiNiKORD 703 ST 50703036217999 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau
Stahlkassette MiNiKORD 703 ST lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1375-178043981
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50703036217999
EAN/GTIN:
     4012555040000
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Schaumstoffpolster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen beim Transport.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Minikord 703 ST
Maße:
30,5 x 11 x 18,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3 Fächer für Banknoten
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8 Fächer für Hartgeld
Anzahl der Reihen:
7 Reihen
Wertskala vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
EUR
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
150,15 Euro
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldkassette Minikord 703 ST
Weitere Suchbegriffe: inkiess geldkassetten, geld kassette, Geldkassen, Geldkassetten, Geldzählkassen, Geldzählkassetten, Zählkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 147,51*
€ 184,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 245,33*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 203,67*
€ 253,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,04*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,25*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.