Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknoten-Prüfgerät UV 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknoten-Prüfgerät UV 22
Banknoten-Prüfgerät UV 22
Artikel-Nr.:
     C1048-909063102200
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90906310220000
EAN/GTIN:
     4012555040352
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Produktbeschreibung:

Banknoten-Prüfgerät UV 22 zur Erkennung fluoreszierender Sicherheitsmerkmale in Banknoten und Dokumenten. Wir liefern keine Ersatzlampen. Schwarzes Kunststoffgehäuse. Betriebsspannung 230 V, 50 Hz, UV-Stecksockellampe 9 W.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 18,5 x 9,5 x 8,0
  • Gewicht: 0,29 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
18,5 cm
Tiefe:
9,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,29 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Entsorgungspauschale:
Bei elektronischen Geräten und Ersatzlampen berechnen wir eine Entsorgungspauschale von € 0,24 / Stück
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät inkiess, banknoten prüfgerät, Geldscheintester, UV-Licht, Prüfgeräte, pruefgeraete, Prüfgerät, Universalprüfgerät UV 22, UV22, falschgeld, Falschgeld Erkennung, Geldprüfgeräte, Falschgeld-Erkennung, echtes oder falschgeld, Banknotenprüfen, Banknoten prüfen, Banknoten testen, UV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.