Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sticky Meeting Chart MC559 Post-it® Meeting Charts MC559, Primärfaserpapier, ECF, blanko, weiß, PG=2ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-051137
Hersteller:
     Post-it® Meeting Charts
Herst.-Nr.:
     MC559
EAN/GTIN:
     0021200717321
Suchbegriffe:
Block blanko
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipchart-Papier mit Post-it®-Haftkleber beschichtet. Haftet auf nahezu allen Wandflächen und ist rückstandsfrei ablösbar. Kein Durchfärben auf den Untergrund. Kann sowohl mit als auch ohne Flipchart-Ständer eingesetzt werden. Mit Tragegriff für leichten Transport.
Breite 63.5cm, Höhe 77.5cm, Lochung Universallochung, perforiert ja, Anzahl Blatt 30, Inhalt der Packung 2 Stück, Lineatur Rückseite blanko, Papiergewicht 90g/m², Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Papier:
Primärfaserpapier, ECF
Farbe:
weiß
Lineatur Vorderseite:
blanko
Breite:
63.5
Höhe:
77.5
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Anzahl Blatt:
30
Inhalt der Packung:
2 Stück
Lineatur Rückseite:
blanko
Papiergewicht:
90
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
rückstandsfrei ablösbar, kein Durchfärben auf den Untergrund
Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Post-It Marker, Staffelei, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, flipchartpapier blanko 90g, post-it marker, flipchart-marker weiss, Super Sticky Meeting Chart MC559, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 24,64*
€ 33,43*
2 Tage
36
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 24,75*
€ 33,45*
10 Tage
36
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 27,71*
€ 37,23*
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 37,70*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 61,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.