Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150137701 Herst.-Nr.: MC559 EAN/GTIN: 0021200717321 |
| |
|
| | |
| Rückseitig beschichtet mit Post-it® Haftkleber, haftet auf nahezu allen Wandflächen, kein Durchschreiben auf den Untergrund und ohne Ständer verwendbar. Mit Tragegriff für den leichten Transport. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Meeting Chart | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchartblock Meeting Chart | Maße: | 63,5 x 76,2 cm (B x H) | Ausführung der vorderseitigen Lineatur: | blanko | Ausführung der Lineatur (rückseitig): | blanko | Ausführung der Lochung: | Universallochung | Grammatur: | 90 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | perforiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Zellstoff | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 30 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Post-It Marker, Staffelei, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, flipchart-marker weiss, post-it marker, flipchartpapier 90g, Block, Blöcke, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen, Flipcharts, Präsentationszubehöre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,84* | € 33,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,86* | € 33,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,00* | € 37,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 27,92* | € 37,29* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 6,95* | ab € 28,00* | € 38,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,828* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|