Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Meeting-Chart, 63x77cm, selbstklebend, blanko


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-136342000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MC559
EAN/GTIN:
     0021200717321
Suchbegriffe:
Block blanko
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipchart-Block Meeting Chart. Farbe: weiß. Ausführung des Papiertyps: Primärfaserpapier, ECF- gebleicht. Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Lochung: Universallochung. Perforiert. Rückseitig beschichtet mit Post-it® Haftkleber, haftet auf nahezu allen Wandflächen, rückstandsfrei ablösbar, kein Durchschreiben auf den Untergrund, ohne Ständer verwendbar, Tragegriff für den leichten Transport. Größe (B x H): 63,5 cm x 76,2 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: blanko/blanko. Anzahl der Blätter: 30 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
blanko
Breite:
63,5 cm
Höhe:
76,2 cm
Grammatur:
90 g/qm
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Blattzahl:
30
Weitere Suchbegriffe: Flipcharttafel, Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Post-It Marker, Staffelei, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, tisch-flipchart weiß, post-it marker, flipchartblock blanko, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Blöcke, Flipchartpapiere, MC559, 3M_MC559, 212140, 16912748, 8801708, 3M_ MC559, FLIPCHARTBLOCK 3M DEUTSCHLAND GMBH, FLIP-CHART-PAPIER, 077230, Meeting-Chart, Flip-Chart-Block, glatt, Block mit 30 Blatt, weiß, Post-it, 3M, Scotch, Meeting Chart, 559, unliniert, selbsthaftend, 76, 2x63, 5cm, Super Sticky
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 6,95*
ab € 23,96*
€ 33,18*
1 Tag
40
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 33,86*
Lager 690
8
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 25,21*
€ 33,88*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,84*
€ 34,74*
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 37,05*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 33,88*
€ 40,32
pro Block
ab 2 Block
€ 33,47*
€ 39,83
pro Block
ab 5 Block
€ 33,03*
€ 39,31
pro Block
ab 10 Block
€ 30,33*
€ 36,09
pro Block
ab 20 Block
€ 28,41*
€ 33,81
pro Block
ab 3000 Block
€ 25,21*
€ 30,00
pro Block
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.