Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Eyestyle sigel SA103, für Anzahl Blatt 10, Lochung 2- und 4-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050923
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA103
EAN/GTIN:
     4004360894435
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locht per Anschlagschiene präzise bis zu 10 Blatt. Auch eine 4-fach Lochung möglich über die Formateinstellung 888. Liegt gut und sicher in der Hand dank runder Formgebung. Gefertigt aus einer Materialkombination aus Acryl und ABS-Kunststoff und Metallelementen.
Anschlagschiene für Format A4 bis A6, US, 8x8x8cm, Stanzleistung 1mm, Anzahl Stanzsegmente 2, Lochabstand 8cm, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
10
Farbe:
weiß
Lochung:
2- und 4-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN A4 bis DIN A6, US, 8 x 8 x 8 cm
Stanzleistung (mm):
1
Anzahl Stanzsegmente:
2
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Material Anschlagschiene:
PP
Besonderheit:
futuristisches Design
Material:
Oberteil PMMA, Unterteil und Boden ABS, Anschlagschiene PP
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher, Locher Eyestyle, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 11,45*
€ 16,91*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 11,45*
€ 16,95*
20 Tage
100
€ 5,87*
ab € 12,76*
€ 18,58*
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,64*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,77*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.