Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift EnerGize PL77 Pentel® PL77-PO, Schaft pink/silber, Druckmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038353
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     PL77-PO
EAN/GTIN:
     4902506071057
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Mit Metallclip und gummierter Griffzone für ermüdungsfreies Schreiben. Voll versenkbare Minenführung, integrierter Radierer durch Kappe geschützt.
Härtegrad HB, Mine auswechselbar ja, Minenstärke 0.7mm, Spitze voll versenkbar ja
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
pink/silber
Mechanik:
Druckmechanik
Härtegrad:
HB
Mine auswechselbar:
ja
Minenstärke:
0.7
Spitze voll versenkbar:
ja
mit Radierer:
ja
Radierer auswechselbar:
ja
Besonderheit:
inkl. 2 Minen im Reservoir. Integrierter Radierer unter der
mit Clip:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Elastomer
Schaftmaterial:
PMMA
Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Druckbleistift EnerGize PL77, Bleistift, Bleistifte, Dreh-Bleistift, Druck-Bleistift, Druckbleistifte, Einweg-Druckbleistift, Feinminenstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinminenstift), Schreibgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 6,35*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 7,25*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,19*
€ 40,58004*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.