Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift EnerGize PL77, Schaftfarbe pink/silber, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift
Druckbleistift
Artikel-Nr.:
     1039H-984910038353
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     PL77-PO
EAN/GTIN:
     4902506071057
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift EnerGize PL77, Schaftfarbe pink/silber, Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell

Mit Metallclip und gummierter Komfort-Griffzone für ermüdungsfreies Schreiben. Voll versenkbare Minenführung, integrierter Radierer durch Kappe geschützt.
Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Mine auswechselbar ja, Minenstärke 0.7mm, Spitze voll versenkbar ja, Radierer auswechselbar ja, mit Clip ja

Eigenschaft: Schaft pink/silber, Härtegrad HB, mit Radierer
Farbe:

Weitere Suchbegriffe: pentel druckbleistift 0,7 mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, EnerGize, PL77, Schaftfarbe, PL77-PO
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 6,35*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,10*
€ 40,37004*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.