Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhalter V-Pen silver M-Feder PILOT 1132 001, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038160
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1132 001
EAN/GTIN:
     4902505281624
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Federhalter
Federhalter mit druckstabiler Edelstahlfeder. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Ausgestattet mit Tintenregler- und PILOT ATT-System für eine gleichbleibende Tintenabgabe, auch bei Druck- und Temperaturschwankungen. Sofortiges Anschreiben auch nach langen Liegezeiten. Gehäusefarbe: Gehäuseende und Kappenkopf in Schreibfarbe. Die Gehäusefarbe ist silber und hat ein modernes Design. Der Federhalter hat eine Liquid-Ink-Technik und ein transparentes Tintensichtfenster sowie eine transparente Griffzone, so dass der Tintenstand jederzeit sichtbar ist. Kappenfarbe = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Material Schreibfeder:
Edelstahl
Rollstopp:
Nein
Füllstandsanzeige:
Ja
Clipfarbe:
silber
Schaftfarbe:
silber
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Kolbentankkonverter verwendbar:
nein
Federstärke:
M
Material Clip:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, federhalter pilot, federhalter, Federhalter V-Pen silver M-Feder, Duft-Füller, Duft-Stift (Füller), Federschreiber, Federschreiber (Patronenfüllsystem), Füller (Patronenfüllsystem), Füller für Erstklässler, Füller mit Duftpatrone, Füllfederhalter (Patronenfüllsystem), Füllhalter, Füllhalter mit Duftpatrone, Schreibgerät, Schreibgerät (Füllhalter, Patronenfüllsy, Schreibgeräte, Schreiblern-Füller, Schreiblernfüller, Schulfüller, Schulfüllhalter (Patronenfüllsystem), Tintenfederhalter, Tintenfederhalter (Patronenfüllsystem)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,97*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 2,97*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 3,14*
1
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.