Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO1132001 Herst.-Nr.: 1132001 EAN/GTIN: 4902505281624 |
| |
|
| | |
| - Einweg-Füllfederhalter V-Pen
- Mit druckstabiler Edelstahlfeder
- Schaft und Kappe aus Kunststoff
- Transparente Griffzone und Tintensichtfenster
- Einwegstift mit Liquid-Ink-Technik
- Gehäuse-Endstück und Kappen-Endstück in Schreibfarbe
- Federstärke: 0,4 mm
- Schaftfarbe: silber in attraktivem Design
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, federhalter pilot, federhalter, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, SVP4M |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,65* | € 2,97* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,06* | € 2,97* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,75* | € 3,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,01* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|