Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot V-Pen silver Füller 0,5 mm Mittel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4767750
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4767750
Artikel-Nr.:
     94QG7-4767750
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505281624
EAN/GTIN:
     4902505281624
Suchbegriffe:
Einwegfederhalter
Einwegfüller
Einwegfüllhalter
Federhalter
Pilot Füller V-Pen. BasicInkColour: Schwarz. Bruchsicher: Nein. Einziehbar: Nein. Farbe: Schwarz. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz, Silber. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Füllhalter. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Füllfederhalter. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, federhalter pilot, federhalter, FÜLLFEDERHALTER, FÜLLHALTER, SCHULFÜLLER, SCHULFÜLLHALTER, SCHREIBLERNFÜLLER, FÜLLFEDER, FEDERHALTER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,97*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 2,97*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,14*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 3,14*
1
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.