Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-037902 Herst.-Nr.: H 25123 34 EAN/GTIN: 4012086015317 |
| |
|
| | |
| Mit metallgefasster Mine, Tinte trocknet auch geöffnet nicht aus, sofort trocknend, wischfest, ungiftig und wasserbeständig. Kappe mit Metallclip. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | nein | Schreibfarbe: | blau | Kappenfarbe: | in Schreibfarbe | lichtbeständig: | nein | Schaftfarbe: | blau | Offenlagerungsfähigkeit: | ja | nachfüllbar: | nein | wasserfest: | ja | Material Clip: | Metall | für Schablone geeignet: | nein | dokumentenecht: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, fineliner penxacta 0,5mm blau, feinliner blau, feinliner 0,5mm, PENXACTA Feinschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner (Folienschreiber), Folienschreiber, Folienstift, OHP-Marker, OHP-Stift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,10* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,60* | € 1,12* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,13* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|