Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Penxacta 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschreiber Penxacta 0,5mm blau
Feinschreiber Penxacta 0,5mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA223394
Herst.-Nr.:
     90108705
EAN/GTIN:
     4009746003562
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Feinliner mit Kunststoffgehäuse mit wasserlöslicher, wischfester, farbintensiver und ungiftiger Tinte.
  • Die formstabile Kunststoffspitze sorgt für gleichbleibenden Tintenfluß mit konstanter Strichstärke.
  • Strichstärke: 0,5mm.
  • blau
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Kappenmodell:
ja
Marke:
Penxacta
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,5 mm
wasserfest:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,12*
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,17*
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,23*
Lager 467
49
1
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.