Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DIPH2512334 Herst.-Nr.: H2512334 EAN/GTIN: 4009746003562 |
| |
|
| | |
| Der Penxacta mit Kunststoffgehäuse sorgt durch seine formstabile Kunststoff-spitze für einen gleichmäßigen Tintenfluss. Die Tinte ist farbintensiv, wasserbeständig, ungiftig und wischfest. Strichstärke: 0,5 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Strichstärke: | 0,5 mm | Anreißer (Online): | Feinschreiber Penxacta, 0,5 mm, blau | Kurzbeschreibung (Online): | Feinschreiber Penxacta, 0,5 mm, superfein, blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, fineliner penxacta 0,5mm blau, feinliner blau, feinliner 0,5mm, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,59* | € 1,14* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,40* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|