Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan® STABILO® 306/HB, Härtegrad HB, Schaft rot, Schaft lackiert ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-030248
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/HB
EAN/GTIN:
     4006381124454
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bestens geeignet für Künstler, Hobbyzeichner, Schüler, Studenten und alle, für die ein Bleistift immer zur Hand sein muss - STABILO Schwan, der ideale Bleistift zum Zeichnen, Schreiben, Skizzieren und Schraffieren. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz.
Lackierung auf Wasserbasis nein, Radierer auswechselbar nein
Weitere Informationen:
Härtegrad:
HB
Schaftfarbe:
rot
Lackierung auf Wasserbasis:
nein
mit Radierer:
nein
Schaft lackiert:
ja
Radierer auswechselbar:
nein
Spitze:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung:
ja
Stiftform:
sechskant
Besonderheit:
lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine
Länge:
175
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, bleistift stabilo, schreinerbleistift, Bleistift STABILO® Schwan®, Bleistift (Steno), Bürobleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Kunstharz-Bleisift, Kunstharz-Bleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schreibgerät (Bleistift), Schreibgerät (Stenostift), Schreibgeräte, Schulbleistift, Sechskant-Bleistift, Steno-Bleistift, Stenobleistift, Zeichenstift (Bleistift)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
864
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,14*
€ 0,228*
10 Tage
876
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,122*
€ 0,234*
1 Tag
554
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,262*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.