Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-306012760 Herst.-Nr.: 306/HB EAN/GTIN: 4006381124454 |
| |
|
| | |
| Bestens geeignet für Künstler, Hobbyzeichner, Schüler, Studenten und alle, für die ein Bleistift immer zur Hand sein muss - STABILO Schwan, der ideale Bleistift zum Zeichnen, Schreiben, Skizzieren und Schraffieren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Schwan® 306 | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | sechskant | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaftfarbe: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistift Schwan® 306 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, bleistift stabilo, schreinerbleistift, bleistift 6-eckig, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,133* | € 0,223* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,14* | € 0,234* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,149* | € 0,269* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,143* | € 0,274* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,25* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|