Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Ringbuch Leitz 4210-00-95, für Format A4+, 40mm breit, Blattniederhalter ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020949
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4210-00-95
EAN/GTIN:
     4002432367313
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Mit 2 D-Ringmechanik für höheres Fassungsvermögen und bequemes Umblättern. Mit Blattniederhalter zum Fixieren der Unterlagen. 4213/4210 mit Rückenschild. 4209 ohne Rückenschild.
Ringmechanik 2-D-Ring-Mechanik, Sichttasche auf Vorderdeckel nein, Ringdurchmesser 25mm, Breite 275mm, Höhe 318mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Rückenbreite:
40
Farbe:
schwarz
Ringmechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Blattniederhalter:
ja
Einstecktasche:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Ringdurchmesser:
25
Breite:
275
Höhe:
318
Material Einband:
Graupappe RC, außen mit PP-Folie kaschiert
Besonderheit:
mit Rückenschild in einer Sichttasche (Art. 4209 ohne Rücken
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Standard Ringbuch, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,53*
1 Tag
24
€ 5,49*
ab € 3,31*
€ 5,56*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,58*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,69*
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.